Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mody EKS kynsiliitin varmuuslukituksella, AISI 316

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mody EKS kynsiliitin varmuuslukituksella, AISI 316

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
DIN 3238 HST-kynsiliitin varmuuslukituksella, yhteensopiva DIN 3489 liittimien kanssa.
  • Kynsiväli: 42 mm

  • Materiaali: AISI 316

  • Lämmönkesto: -40...+200°C (vakio FKM-tiivisteellä)

  • Käyttöpaine: 16 bar