Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SKG-kynsiliitin, letkuyhde, valurauta, yleiskäyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SKG-kynsiliitin, letkuyhde, valurauta, yleiskäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN 3489 valurautakynsiliitin paineilmalle, teollisuuteen yleiskäyttöön


Kynsiväli: 42 mm


Materiaali: keltapassivoitu valurauta


Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)


Käyttöpaine: 10 bar


Pakkauskoko: 10 kpl/pussi