Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kynsiliitin, letkyhde 360 GEKA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kynsiliitin, letkyhde 360 GEKA

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Kynsiliitin vesikäyttöön


Kynsiväli: 40 mm


Materiaali: messinki (MS 58)


Lämmönkesto: +90°C (+120°C hetkittäinen)


Käyttöpaine: 40 bar


Pakkauskoko: 10 kpl/pussi