Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
GKI - kynsiliitin sisäkierteellä, messinki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

GKI - kynsiliitin sisäkierteellä, messinki

GEKA plus messinkikynsiliitin sisäkierteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin veden siirtoon



  • Kynsiväli: 40mm

  • Maksimi työpaine 40bar

  • Materiaali: messinki

  • Lämmönkesto: -10...+90°C (+110°C hetkittäistä)