Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mody GSSG kynsiliitin varmuuslukituksella, messinki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mody GSSG kynsiliitin varmuuslukituksella, messinki

Mody messinkikynsiliitin letkuyhteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitinveden siirtoon. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa.



  • Kynsiväli: 40mm

  • Maksimi työpaine 25bar

  • Materiaali: messinki

  • Lämmönkesto: -10...+90°C