Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mody EKS kynsiliitin varmuuslukituksella, AISI 316

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mody EKS kynsiliitin varmuuslukituksella, AISI 316

DIN 3238 Mody HST-kynsiliitin letkuyhteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin paineilman ja kemikaalien siirtoon. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa.



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 16bar

  • Materiaali: EN 1.4401

  • Lämmönkesto: -30...+200°C (vakio SVOR-N tiivisteellä)

  • Höyrykäytössä vaihdettava SDOR-N tiiviste