Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
EKT Kynsiliitin, letkuyhde, AISI 316

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

EKT Kynsiliitin, letkuyhde, AISI 316

DIN 3489 HST-kynsiliitin letkuyhteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin paineilmalle ja kemikaaleille



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 16bar

  • Materiaali: EN 1.4401

  • Lämmönkesto: -40...+200°C (vakio GVOR-tiivisteellä)

  • Höyrykäytössä vaihdettava GDOR-tiiviste