Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MODY-kynsiliitin letkuyhteellä ja messinkipannalla
DIN 3238 valurautakynsiliitin letkyhteellä ja messinkipantakiristin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kynsiliitin höyrykäyttöön soveltuvalla messinkipantakiristimellä. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa.
- Kynsiväli: 42 mm
- Maksimi työpaine 16bar
- Materiaali: keltapassivoitu valurauta
- Lämmönkesto: -15...+200°C (vakio SDOR-N tiivisteellä)
- Soveltuu 19mm letkulle, jonka ulkohalkaisija on 32-35mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!