Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MODY-kynsiliitin letkuyhteellä
DIN 3238 valurautakynsiliitin varmuusolakkeella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kynsiliitin paineilman siirtoon. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa.
- Kynsiväli: 42 mm
- Maksimi työpaine 16bar
- Materiaali: keltapassivoitu valurauta
- Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio SGOR-N tiivisteellä)
- Höyrykäytössä vaihdettava SDOR-N tiiviste
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!