Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MODY-kynsiliitin letkuyhteellä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MODY-kynsiliitin letkuyhteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
DIN 3238 valurautakynsiliitin varmuuslukituksella, yhteensopiva DIN 3489 liittimien kanssa


Kynsiväli: 42 mm


Materiaali: keltapassivoitu valurauta


Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)


Käyttöpaine 16 bar


Pakkauskoko: 5 kpl/pussi