Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mody kynsiliitin olakkeella

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mody kynsiliitin olakkeella

DIN 3238 valurautakynsiliitin varmuusolakkeella ja Mody-turvamekanismilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin paineilman siirtoon. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa. Varmuusolakeyhteen kanssa suositellaan käytettäväksi SK–LETKUPINNE VARMUUSKYNSILLÄ, DIN 20039B kiristintä



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 16bar

  • Materiaali: keltapassivoitu valurauta

  • Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio SGOR-N tiivisteellä)

  • Höyrykäytössä vaihdettava SDOR-N tiiviste