Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
EKI kynsiliitin, sisäkierre, AISI 316

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

EKI kynsiliitin, sisäkierre, AISI 316

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
DIN 3438 haponkestäväteräs kynsiliitin kemikaaleille, elintarvikkeille


Kynsiväli: 42 mm


Materiaali: AISI 316


Lämmönkesto: -30...+200°C (vakio GVOR-tiivisteellä)


Käyttöpaine: 16 bar