Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EKA kynsiliitin, ulkokierre, AISI 316
DIN 3489 HST-kynsiliitin ulkokierteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kynsiliitin paineilmalle ja kemikaaleille
- Kynsiväli: 42 mm
- Maksimi työpaine 16bar
- Materiaali: EN 1.4401
- Lämmönkesto: -40...+200°C (vakio GVOR-tiivisteellä)
- Höyrykäytössä vaihdettava GDOR-tiiviste
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!