Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KAG - kynsiliitin ulkokierteellä, valurauta, yleiskäyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KAG - kynsiliitin ulkokierteellä, valurauta, yleiskäyttöön

DIN 3489 valurautakynsiliitin ulkokiertellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin paineilman siirtoon.



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 10bar

  • Materiaali: keltapassivoitu valurauta

  • Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)

  • Höyrykäytössä vaihdettava GDOR-tiiviste