Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KAG - kynsiliitin ulkokierteellä, valurauta, yleiskäyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KAG - kynsiliitin ulkokierteellä, valurauta, yleiskäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
DIN 3489 valurautakynsiliitin paineilmalle, teollisuuteen yleiskäyttöön


Kynsiväli: 42 mm


Materiaali: keltapassivoitu valurauta


Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)


Käyttöpaine: 10 bar


Pakkauskoko: 10 kpl/pussi