Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MODY-kynsiliitin ulkokierteellä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MODY-kynsiliitin ulkokierteellä

DIN 3238 valurautakynsiliitin ulkokierteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kynsiliitin paineilman siirtoon. Mody-turvamekanismi helpottaa kytkentää sekä parantaa liitoksen pitävyyttä esim tärisevissä kohteissa.



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 16bar

  • Materiaali: keltapassivoitu valurauta

  • Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio SGOR-N tiivisteellä)

  • Höyrykäytössä vaihdettava SDOR-N tiiviste