Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
GKO - kynsiliittimen suojahattu, messinki
GEKA plus messinkikynsiliitin suojahattu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kynsiliitin veden siirtoon
- Kynsiväli: 40mm
- Maksimi työpaine 40bar
- Materiaali: messinki
- Lämmönkesto: -10...+90°C (+110°C hetkittäistä)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!