Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VKO - kynsiliitimen suojahattu
DIN 3489 valurautakynsiliitin suojahattu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kynsiliitin paineilman siirtoon.
- Kynsiväli: 42 mm
- Maksimi työpaine 10bar
- Materiaali: keltapassivoitu valurauta
- Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!