Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulakiinnike Tillex C
Tillexin naulakiinnike on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka helpottaa kaapeleiden kiinnittämistä. Valmistettu iskunkestävästä polypropeenista ja erikoiskarkaistusta teräsnaulasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kynsisuljin universaali Tillex on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka on suunniteltu helpottamaan pyöreiden kumi- ja muovikaapeleiden kiinnittämistä nopeasti ja tehokkaasti. Tämä monipuolinen kiinnike soveltuu käytettäväksi eri materiaaleissa sekä sisä- että ulko-olosuhteissa, ja sitä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esimerkiksi tiilessä ja betonissa. Valmistettu iskunkestävästä ja UV-suojatusta polypropeenista sekä erikoiskarkaistusta teräsnaulasta. Kiinnike on turvallinen ja luotettava valinta kaikenlaisiin kiinnitystarpeisiin.
- Kestävä ja laadukas johtokiinnike pyöreiden kumi –ja muovikaapeleiden nopeaan kiinnittämiseen
- Soveltuu käytettäväksi monipuolisesti eri materiaaleissa sisällä sekä ulko-olosuhteissa
- Kiinnikettä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esim. tiilessä ja betonissa
- Kiinnike on iskunkestävää ja UV suojattua polypropeenia, jossa on mukana karkaistu sinkkipinnoitettu haponkestävä teräsnaula, jonka korroosioluokka on C4
- Värit: valkoinen ja musta
- Kiinnikkeen materiaali PE
- Erikoiskarkaistu teräsnaula
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!