Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kypärä M-306

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kypärä M-306

Integroitu pään- ja kasvojensuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

3M Versaflo M-sarjan suojakypärät suojaavat käyttäjäänsä useilta hengitys- ja iskuvaaroilta häiritsemättä työskentelyä. Ne ovat kevyitä, näppäränkokoisia ja helppohoitoisia. 3M-sarjan suojakypärät soveltuvat erinomaisesti eri teollisuudenaloille ja työympäristöihin.


M-306:ssa on vakiona pehmeä kasvotiiviste ja kypärä soveltuu käytettäväksi pölyä ja roiskeita vastaan työympäristöissä, joissa vaaditaan EN 397 suojakypärästandardi. Kypärässä on täysin säädettävä pääpanta ja ison visiirin ansiosta erittäin laaja näkökenttä sivuille ja alas.



  • Suunniteltu käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten kanssa

  • Täyttää EN397 -suojakypärästandardin vaatimukset

  • Vakiona pehmeä kasvotiiviste

  • Lisävarusteena saatavana liekinkestävä kasvotiiviste, kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot

  • Täysin säädettävä pääpanta 51 - 64 cm

Täyttää seuraavat EN-standardit:


  • EN 12941 TH3 (TR-300, TR-600, TR-800)

  • EN 12941 TH2 (PF-600E+)

  • EN 12941 TH2 (Jupiter)

  • EN 14594 3B (V-500)

  • EN 397 LD V.a.c

  • EN 166 BT 3 9