Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3M G5-01 työvalosarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3M G5-01 työvalosarja

Työvalosarja 3M Speedglas G5-01 ja G5-03 hitsausmaskeille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lisävarusteena saatava työvalosarja 3M G5-01 ja G5-03 -hitsausmaskeihin hitsauskohteen parempaan valaisemiseen pimeissä työympäristöissä. Voidaan liittää kaapelilla suoraan Adflo -puhallinsuojaimen akkuun, jolloin työvalo ei tarvitse muuta erillistä virtalähdettä. Työvaloa hitsausroiskeilta yms. suojaava suojalevy on saatavilla erikseen, jolloin koko valoa ei tarvitse vaihtaa.



  • Liitetään 3M Adflo-puhallinsuojaimeen

  • Sarja sisältää työvalon, suojalevyn, kiinnitysosat ja pitkän kaapelin

  • 3M tuotenumero 169200

  • Suojalevy 5M02000000

Toimitusmyynti