Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
10-in-1-yleisavain sähkö-/kytkentäkaappiin
Innovatiivisella pyörintämekanismilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kahdeksan erilaista avainpäätä lukituksiin
- 2-suuntainen pyörintämekanismi
- Voidaan käyttää taivutettuna pistoolikahvaversiona tai yhtenäisenä suorana
Profiilit
- Neliövääntiö:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2 × 1/4 tuumaa
- Kolmikulmainen vääntiö:5–6 / 6–7 / 8–9 mm
- Kuusiokanta: 1/4 tuumaa
- Kaksisiipinen: 3–5 mm
Kaikkiin yleisiin sulkujärjestelmiin sähkötekniikan alalla, kaasun- ja vedensyötön sulkemiseen, ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikassa, teollisuudessa, kaupoissa ja monessa muussa käyttökohteessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!