Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-majakkapaneeli class 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-majakkapaneeli class 2

Matalaprofiilinen Dark Phantom majakkapaneeli

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Tumma kansi polykarbonaattia

  • Valon väri keltainen

  • 11 erilaista välähdyskuviota - tuotteessa 9501 014 396 on 8 välähdyskuviota

  • Välähdysohjelmiin sisältyvät myös steady all ja liikenteenohjaus, steady all –toiminto on myös kytkettävissä erillisellä miinusohjatulla johdolla

  • Kiinnikesarja

  • ON/OFF- kaukosäädin 3.5 m johdolla

  • Kiinnikkeet - tuotteissa 9501 014 396, 9501 014 395, 9501 014 394 mageneettikiinnikkeet

  • Mittavaihtoehdot 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm ja 1400 mm

  • IP 67
  • Radiohäiriösuojattu ECE R10 sekä tieliikennehyväksyntä R65 class 2

3 vuoden takuu