Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin laadukas ja monipuolinen valaisinsarja esimerkiksi polkupyörään kiinnitettäväksi.
- Etuvalon teho 30 lm / 15 lm.
- Kuminen käyttökytkin.
- Toimii 3xAAA paristolla.
- Kestävä ja joustava kuminen kiinnitysremmi, säädettävissä Ø 22-32 mm putkelle.
- Takavalo punainen, teho 0,2W.
- Päälle/Pois käyttökytkin
- Takavalo toimii 2xAAA paristolla.
- Kestävä ja joustava kuminen kiinnitysremmi, säädettävissä Ø 22-32 mm putkelle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!