Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polkupyörän valosarja LED 1W-0,2W 5XAAA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polkupyörän valosarja LED 1W-0,2W 5XAAA

Laadukas polkupyörän valosarja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erittäin laadukas ja monipuolinen valaisinsarja esimerkiksi polkupyörään kiinnitettäväksi.

  • Etuvalon teho 30 lm / 15 lm.

  • Kuminen käyttökytkin.

  • Toimii 3xAAA paristolla.

  • Kestävä ja joustava kuminen kiinnitysremmi, säädettävissä Ø 22-32 mm putkelle.

  • Takavalo punainen, teho 0,2W.

  • Päälle/Pois käyttökytkin

  • Takavalo toimii 2xAAA paristolla.

  • Kestävä ja joustava kuminen kiinnitysremmi, säädettävissä Ø 22-32 mm putkelle.
HuomautusParistot sisältyvät toimitukseen.