Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED pyörivä vilkkuvalo magneetilla, ladattava
Tehokas ja monipuolinen ladattava magneettikiinnitteinen LED-majakka, jossa on 7 välähdysohjelmaa ja 4 pyörimisohjelmaa, majakka soveltuu erinomaisesti hätätilanteisiin ja huonon näkyvyyden olosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LED Pyörivä vilkkuvalo on kätevä ja monipuolinen lisävaruste työkaluihin, koneisiin ja laitteisiin. Sen jännite (12 / 24V) soveltuu useimpiin ajoneuvoihin ja laitteisiin, ja keltainen valo varmistaa hyvän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. Ladattava akku ja magneettipohja tekevät asentamisesta helppoa ja nopeaa, ja erilaiset välähdysohjelmat varmistavat, että huomio kiinnittyy tehokkaasti. Luotettava ja kestävä LED-valo tarjoaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta, ja sen kompakti koko tekee siitä helpon kuljettaa ja säilyttää.
- Jännite 12-24V
- LED x 10, keltainen valo
- Ladattava, 4h lataus
- 7 välähdysohjelmaa
- Magneettipohja
- Tup.syt.pistoke - 12mm DIN
- Latausjohto (max. 3m kierrejohto) sis. pakkaukseen
- ECE R65, R10
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!