Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED takavalo langaton

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED takavalo langaton

Magneettikiinnitteinen, langaton LED-takavalopari ladattavilla akuilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Langaton LED-takavalo, joka tarjoaa turvallisuutta ja näkyvyyttä liikenteessä. Magneettikiinnitys helpottaa asennusta.


Toiminnot: Parkki, jarru, dynaaminen vilkku, rekisterikilven valo.



  • Langaton LED-takavalopari ladattavilla akuilla.

  • Toiminnot: Parkki, jarru, dynaaminen vilkku, rek.kilven valo

  • Magneettikiinnitys

  • Toimintasäde 30m

  • Toiminta-aika 8h

  • Latausaika 2,5h

  • E-hyväksytty

  • 2,4GHZ

  • Käyttölämpötila-alue -40°C - +65°C


Pakkaussisältö: 2 x takavalo, 7-nap pistokelähetin, latausjohto 2 x microUSB - USB