Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 6 x 10W Osram led, 5000K, 4330lm (mitattu), 4,2A – 12V
- 360° asennusjalka, sis. rak DT-pistoke + DT vastakappale, R10, CISPR25 class4
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!