Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED Työvalo Agriline 60 W
LED Työvalo  Agriline 60 W - 1
LED Työvalo  Agriline 60 W - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED Työvalo Agriline 60 W
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
  • 6 x 10W Osram led, 5000K, 4330lm (mitattu), 4,2A – 12V

  • 360° asennusjalka, sis. rak DT-pistoke + DT vastakappale, R10, CISPR25 class4