Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED työvalo Bullpro 36 x 5W

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED työvalo Bullpro 36 x 5W

Järeä Osram P8 ledeillä varustettu 180W työvalo

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Älykäs lämpötilan kontrollointi optimoi valotehon ulkoisten olosuhteiden mukaan,


metallinharmaa erikoispinnoite, integroidulla DT-pistokkeella.



  • Jännite 10 – 30 V

  • Teho 180 W , Osram LED lämmönsäätelyllä

  • 21600lm

  • 6000K

  • IP67

  • ECE R10

  • Alumiinirunko

  • PC linssi

  • DT liitin

  • 175 x 135 x 91mm