Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED työvalo Bullpro wide

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED työvalo Bullpro wide

Laadukas ja kestävä LED-ajovalo leveällä valokuviolla. Toimii äärimmäisissä olosuhteissa (-40°C - +85°C) ja on pölyn- ja vedenpitävä (IP68).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Käyttölämpötila -40°C - + 85°C

  • IP 68

  • EMC

  • Alumiinirunko

  • Polykarbonaattilinssi

  • RST kiinnikkeet

  • Integroitu Deutsch 2-pin pistoke

  • Leveä valokuvio