Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED Työvalo kaareva
Erinomainen optiikka takaa tasaisen ja erittäin leveän valokuvion. Grafiitinharmaa erikoispinnoite ja IP69K-suojausluokka varmistavat ettei valaisimeen pääse kosteutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokkaat Osramin 5W Ledit
- Erinomainen optiikka takaa tasaisen ja erittäin leveän valokuvion
- Grafiitinharmaa erikoispinnoite ja suojausluokka IP69K varmistavat ettei kosteus aiheuta ongelmia
- Häiriösuojattu (ECE R10)
- Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
- Deutsch pistoke
95010001762 :
- 400 W, 80 x 5W Osram LED
- 48000 lm / 6000 K
- Koko: 1071 x 79 x 60 mm
9501001763 :
- 300 W, 60 x 5W Osram LED
- 36000 lm / 6000 K
- Koko: 815 x 79 x 60 mm
9501001764 :
- 200 W, 40 x 5W Osram LED
- 24000 lm / 6000 K
- Koko: 562 x 79 x 60 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!