Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED Työvalo kaareva

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED Työvalo kaareva

Erinomainen optiikka takaa tasaisen ja erittäin leveän valokuvion. Grafiitinharmaa erikoispinnoite ja IP69K-suojausluokka varmistavat ettei valaisimeen pääse kosteutta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Bullpro LED Työvalo valaisee tehokkaasti kaikissa työskentelyolosuhteissa. Osramin 5W LEDit ja erinomainen optiikka takaavat leveän valokuvion ja Grafiitinharmaa erikoispinnoite ja IP69K-suojausluokka varmistavat valaisimen kestävyyden kosteissa olosuhteissa. Valaisin on häiriösuojattu ja siinä on monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot.



  • Tehokkaat Osramin 5W LEDit

  • Erinomainen optiikka takaa tasaisen ja erittäin leveän valokuvion

  • Grafiitinharmaa erikoispinnoite ja suojausluokka IP69K varmistavat ettei kosteus aiheuta ongelmia

  • Häiriösuojattu (ECE R10)

  • Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot

  • Deutsch pistoke


95010001762:


  • 400 W, 80 x 5W Osram LED

  • 48000 lm / 6000 K

  • Koko: 1071 x 79 x 60 mm


9501001763:


  • 300 W, 60 x 5W Osram LED

  • 36000 lm / 6000 K

  • Koko: 815 x 79 x 60 mm


9501001764:


  • 200 W, 40 x 5W Osram LED

  • 24000 lm / 6000 K

  • Koko: 562 x 79 x 60 mm