Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED Työvalo NORDIC Scorpius PRO 445
Tehokas 50W LED-ajovalo, jossa miellyttävä 5000k värilämpö ja symmetrinen leveä valokuvio. ADR-hyväksytty ja kestävä alumiinirunko sopii myös raskaankaluston asennuksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
NORDIC Scorpius PRO 445 on tehokas ja monipuolinen LED-työvalo, joka tarjoaa miellyttävän 5000K värilämmön ja symmetrisen leveän valokuvion. Sen teoreettinen valoteho on jopa 7000lm, mutta todellinen valoteho on 4400lm tehokkaan 50W:n tehon avulla. Alumiinirunko ja uudistettu korroosiovastus tekevät siitä kestävän vaihtoehdon raskaaseen käyttöön, ja integroitu Deutsch DT-liitin helpottaa asennusta ja käyttöä. Tämä työvalo on ADR-hyväksytty ja soveltuu erinomaisesti työkaluksi, koneeksi tai laitteeksi, joka tarvitsee kirkasta ja kestävää valaistusta.
- Miellyttävä 5000k värilämpö
- Symmetrinen leveä valokuvio
- Teoreettinen valoteho 7000lm / todellinen valoteho 4400lm
- Teho 50 W
- Alumiinirunko
- Uusittu parempi pinnoite korroosiota vastaan - soveltuu myös raskaankaluston vyötärölinjan alapuolelle asennettavaksi
- Linssimateriaali kestää lämpöä ja kulutusta aiempaa paremmin
- ADR hyväksytty
- Integroitu Deutsch DT liitin 2-pin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!