Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED Työvalo NORDIC Scorpius PRO 445

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED Työvalo NORDIC Scorpius PRO 445

Tehokas 50W LED-ajovalo, jossa miellyttävä 5000k värilämpö ja symmetrinen leveä valokuvio. ADR-hyväksytty ja kestävä alumiinirunko sopii myös raskaankaluston asennuksiin.
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
NORDIC Scorpius PRO 445 on tehokas ja monipuolinen LED-työvalo, joka tarjoaa miellyttävän 5000K värilämmön ja symmetrisen leveän valokuvion. Sen teoreettinen valoteho on jopa 7000lm, mutta todellinen valoteho on 4400lm tehokkaan 50W:n tehon avulla. Alumiinirunko ja uudistettu korroosiovastus tekevät siitä kestävän vaihtoehdon raskaaseen käyttöön, ja integroitu Deutsch DT-liitin helpottaa asennusta ja käyttöä. Tämä työvalo on ADR-hyväksytty ja soveltuu erinomaisesti työkaluksi, koneeksi tai laitteeksi, joka tarvitsee kirkasta ja kestävää valaistusta.



  • Miellyttävä 5000k värilämpö

  • Symmetrinen leveä valokuvio

  • Teoreettinen valoteho 7000lm / todellinen valoteho 4400lm

  • Teho 50 W

  • Alumiinirunko

  • Uusittu parempi pinnoite korroosiota vastaan - soveltuu myös raskaankaluston vyötärölinjan alapuolelle asennettavaksi

  • Linssimateriaali kestää lämpöä ja kulutusta aiempaa paremmin

  • ADR hyväksytty

  • Integroitu Deutsch DT liitin 2-pin.