Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED mini työvalo 9W
LED mini työvalo 9W - 1
LED mini työvalo 9W - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED mini työvalo 9W

Kaikenlaisiin olosuhteisiin soveltuva, kestavä, kompakti ja laajalla käyttölämpötila-alueella varustettu energiatehokas LED-työvalo

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Valitse laadukas ja energiatehokas LED Työvalo Optibeam Mini 6x1,5W tarjoamaan kirkasta valoa 6000 K värilämpötilalla. Sen kestävä alumiinirunko ja laaja käyttölämpötila-alue tekevät siitä ihanteellisen valinnan kaikkiin olosuhteisiin. Valaisimen kompakti koko ja helppo asennus takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden työskennellessäsi pimeässä tai haastavissa olosuhteissa.



  • 6 x led, virrankulutus 0.48A @ 13.7V

  • Värilämpötila 6000 K

  • Toimitus sisältää: tanko- /taso- /kulma- asennuskumit