Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED työvalo OctaX
Kovaan käyttöön tarkoitettu työvalosarja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisäänrakennettu DT -liitin, täysi suojaus EMC -häiriöitä vastaan, RST- kiinnitykset sekä muut ominaisuudet tekevät tästä mallisarjasta vertaansa vailla olevan vaihtoehdon eri valaistustarpeisiin
- Kolmesta eri teholuokasta löytyy vaihtoehto niin työkoneisiin, kuin erikoisrakenneltuihin messuilla kiertäviin ajoneuvoihinkin
- 4 x High power-LED, mitattua valotehoa löytyy 4600 lm (OctaX 4.0) aina 7400 lm (OctaX 8.0) ja valokuvio on muhkean leveä
- Värilämpötila on miellyttävä 5500 K, joka toimii hyvin eri käyttökohteissa ja ympäristöissä
- ECE R10
- 9501 015 993: virrankulutus: 6.80A @ 13,7V. Lumenit 8200 lm, mitattu 7400 lm
- 9501 015 994: virrankulutus: 3.50A @ 13,7V. Ei sis. johtoa. Lumenit 5000 lm, mitattu 4600 lm
- 9501 015 995: virrankulutus: 4.82A @ 13,7V. Ei sis. johtoa. Lumenit mitattu 5500 lm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!