Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED työvalo OctaX
LED työvalo OctaX - 1
LED työvalo OctaX - 2
LED työvalo OctaX - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED työvalo OctaX

Kovaan käyttöön tarkoitettu työvalosarja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Sisäänrakennettu DT -liitin, täysi suojaus EMC -häiriöitä vastaan, RST- kiinnitykset sekä muut ominaisuudet tekevät tästä mallisarjasta vertaansa vailla olevan vaihtoehdon eri valaistustarpeisiin

  • Kolmesta eri teholuokasta löytyy vaihtoehto niin työkoneisiin, kuin erikoisrakenneltuihin messuilla kiertäviin ajoneuvoihinkin

  • Mitattua valotehoa löytyy 4600 lm aina 7400 lm saakka ja valokuvio muhkean leveä

  • Värilämpö on miellyttävä 5500 K, joka toimii hyvin eri käyttökohteissa ja ympäristöissä


  • 9501 015 993> 8.0. 4 x high teho- LED, integroitu DT-pistoke, virrankulutus: 6.80A @ 13,7V, lumenit 8200, mitattu 7400 lm


  • 9501 015 994> 4.0 4 x high teho- LED, integroitu DT-pistoke, virrankulutus: 3.50A @ 13,7V, Ei sis. johtoa. lumenit 5000 lm,mitattu 4600 lm


  • 9501 015 995> 4 x high power- LED, integroitu DT-pistoke, virrankulutus: 4.82A @ 13,7V, Ei sis. johtoa., lumenit mitattu 5500 lm