Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED työvalo / varoitusvalo 90W
Tehokas Bullboy työvalo varoitusvilkkutoiminnolla - Osram S8 ledit antavat erinomaisen valotehon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Älykäs lämpötilan kontrollointi optimoi valotehon ulkoisten olosuhteiden mukaan, antaen jokaiseen työskentelytilanteeseen maksimaalista mukavuutta. R65- hyväksytty vilkkutoiminto takaa näkyvyyttä myös työmaaolosuhteissa.
- 16 x 5W Osram S8 50-90W
- 5000 K
- Lumenit 6920 lm, mitattu 3750 lm
- 12V: 7,56A, 24V: 3,78A
- Johto 45 cm + 15 cm
- Esipuristetut pinnit johdonpäissä
- 3-nap- DT liitin
- Musta/ valk. + työvalo/ vihr + varoitusvilkku
- Leveä kuvio
- ECE-R65
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!