Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-äärivalo, lyhyt lampun varsi, 12 V / 24 V
Universal
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huippumalli, jossa on kirkas lasilinssi.
3 LED-toimintoa:
- Seisontavalo
- Takavalo
- Sivuvalo
Täysin PUR-pinnoitettu LED-yksikkö
Suojaa liitinaluetta kosteudelta, jos linssi vaurioituu
Taipuisa lampun varsi, joka on tehty kuumuutta kestävästä kumimateriaalista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!