Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Valonheitin/julkisivuvalaisin, Pro LED
Pro LED -valonheittimet/julkisivuvalaisimet ovat täydellinen ratkaisu julkisivujen, rakennusten ja ulkoalueiden vaikuttavaan valaistukseen. Nämä ammattilaistason valonheittimet/julkisivuvalaisimet on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin tehokkaaksi, kestäväksi ja esteettiseksi valaistusratkaisuksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuoliset säätömahdollisuudet
Valonheittimet/julkisivuvalaisimet ovat käännettäviä, joten valon voi suunnata tarkalleen haluttuun kohteeseen. Tämä mahdollistaa yksilöllisen säätämisen arkkitehtuurin ja valaistuksen vaatimuksien mukaan.
Energiatehokas
LED-tekniikka pienentää energiankulutusta perinteisiin valaistusjärjestelmiin verrattuna. Paras tapa säästää energiaa ja kustannuksia on käyttää LED-valaisinta, jonka valoteho wattia kohden (lm/w) on suuri. Näiden LED-valonheittimien valoteho on 200 lm/W, mikä tuo huomattavia säästöjä energiakustannuksiin, koska saat enemmän valoa pienemmällä sähkönkulutuksella.
Kestävä
- Kotelo on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja se on pölytiivis ja vesitiivis IP66-luokituksen mukaisesti.
- Käytetyllä LED-teknologialla on erityisen pitkä käyttöikä uuden pinnoitteen ansiosta, joka kestää kemikaaleja ja lämpötilan vaihteluja.
- Ajurin sisäänmeno on suojattu ylijännitettä ja ulostulo ylivirtaa vastaan.
- Karkaistu lasi säilyttää värinsä eikä kellastu ajan mittaan.
- H05RN-F-kaapeli kestää auringonvaloa ja sään vaikutuksia.
Sisäänrakennettu
kondenssivedenestoventtiili
Sisäänrakennettu
kondenssivedenestoventtiili tasapainottaa valaisimen sisä- ja ulkopuolista painetta ja estää näin kosteuden tunkeutumisen.
Valon laatu
Värintoistoindeksi on yli 90, mikä takaa erittäin luonnollisen ja miellyttävän valon kaikissa tilanteissa, myös käytettäessä kylmää valkoista valoa (5 000 K).
Valmistettu Euroopassa
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Alumiiniset jäähdytyselementit
Rakennusten ja muistomerkkien julkisivuvalaistus, pysäköintialueiden ja puistojen valaistus, julkisten tilojen ja kulkuväylien turvavalaistus.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!