Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Valonheitin/julkisivuvalaisin, Pro LED
Valonheitin/julkisivuvalaisin, Pro LED - 1
Valonheitin/julkisivuvalaisin, Pro LED - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Valonheitin/julkisivuvalaisin, Pro LED

Pro LED -valonheittimet/julkisivuvalaisimet ovat täydellinen ratkaisu julkisivujen, rakennusten ja ulkoalueiden vaikuttavaan valaistukseen. Nämä ammattilaistason valonheittimet/julkisivuvalaisimet on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin tehokkaaksi, kestäväksi ja esteettiseksi valaistusratkaisuksi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Monipuoliset säätömahdollisuudet


Valonheittimet/julkisivuvalaisimet ovat käännettäviä, joten valon voi suunnata tarkalleen haluttuun kohteeseen. Tämä mahdollistaa yksilöllisen säätämisen arkkitehtuurin ja valaistuksen vaatimuksien mukaan.



Energiatehokas


LED-tekniikka pienentää energiankulutusta perinteisiin valaistusjärjestelmiin verrattuna. Paras tapa säästää energiaa ja kustannuksia on käyttää LED-valaisinta, jonka valoteho wattia kohden (lm/w) on suuri. Näiden LED-valonheittimien valoteho on 200 lm/W, mikä tuo huomattavia säästöjä energiakustannuksiin, koska saat enemmän valoa pienemmällä sähkönkulutuksella.



Kestävä


  • Kotelo on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja se on pölytiivis ja vesitiivis IP66-luokituksen mukaisesti.

  • Käytetyllä LED-teknologialla on erityisen pitkä käyttöikä uuden pinnoitteen ansiosta, joka kestää kemikaaleja ja lämpötilan vaihteluja.

  • Ajurin sisäänmeno on suojattu ylijännitettä ja ulostulo ylivirtaa vastaan.

  • Karkaistu lasi säilyttää värinsä eikä kellastu ajan mittaan.

  • H05RN-F-kaapeli kestää auringonvaloa ja sään vaikutuksia.


Sisäänrakennettu
kondenssivedenestoventtiili


Sisäänrakennettu
kondenssivedenestoventtiili tasapainottaa valaisimen sisä- ja ulkopuolista painetta ja estää näin kosteuden tunkeutumisen.



Valon laatu


Värintoistoindeksi on yli 90, mikä takaa erittäin luonnollisen ja miellyttävän valon kaikissa tilanteissa, myös käytettäessä kylmää valkoista valoa (5 000 K).



Valmistettu Euroopassa


  • Valonheitin teollisuus- ja rakennuskäyttöön.

  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

  • Alumiiniset jäähdytyselementit