Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED kynttilälamppu CLB 4,9W/827 E14 OP
Laadukas LED-kynttilälamppu E14 kannalla, joka vastaa 40 W:n hehkulamppua 470 lm:n valovirralla. Lämmin valkoinen valo syttyy välittömästi. Energiatehokas ratkaisu kotiin tai toimistoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LED-kynttilälamppu E14 kannalla tarjoaa lämpimän valkoisen valon (2700K) ja vastaa 40 W:n hehkulamppua 470 lm:n valovirralla. Lamppu syttyy välittömästi antaen 100% valoa ja 200° avauskulma tekevät siitä kätevän ja turvallisen valaistusratkaisun kotiin tai toimistoon. Lampulla pitkä käyttöikä (15 000 h). Täydellinen valinta ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen valaistukseen.
- LED kynttilälamppu
- E14 kanta
- Värilämpö 2700K (lämmin valkoinen)
- Valovirta 470 lm (vastaa 40 W:n hehkulamppua)
- Pituus 100 mm, halkaisija 37 mm
- Välitön 100% valo, ei lämpenemisaikaa
- Käyttöikä 15 000h
- avauskulma 200°
- värintoistoindeksi yli 80
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!