Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED kynttilälamppu CLB 4,9W/827 E14 OP
Osram Parathom Classic B 4,9W/2700K E14 LED-kynttilälamppu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Valovirta 470 lm (vastaa 40 W:n hehkulamppua), avauskulma 200 ° ja värintoistoindeksi yli 80
- Pituus 100 mm, halkaisija 37 mm
- Välitön 100% valo, ei lämpenemisaikaa
- Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!