Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-lamppu HQL, E27

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-lamppu HQL, E27

Energiatehokas LED-lamppu E27-kannalla tarjoaa heti täyden valaistuksen. Lamppu soveltuu ulkovalaistukseen pitkällä käyttöiällä ja vähäisillä ylläpitokustannuksilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas ja energiatehokas LED-lamppu E27-kannalla tarjoaa välittömästi 100% valoa ympärisäteilevästi. Sen värilämpö on miellyttävä 4000K ja valovirta 3000lm. Lamppu soveltuu erinomaisesti kaduille, aluevalaistukseen ja puistoihin, ja sen pitkä käyttöikä 50.000 tuntia sekä vähäiset ylläpitokustannukset tekevät siitä erinomaisen valinnan. Energiatehokkuusluokka A++ varmistaa, että lamppu on sekä ympäristöystävällinen että taloudellinen valinta.



  • Ympärisäteilevä lamppu HQL LED

  • Välittömästi 100% valoa

  • E27 kanta

  • Värilämpö 4000K

  • Käyttöikä 50.000h

  • Valovirta 3000lm

  • Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän kestoiän ansiosta

  • Soveltuu mm. kadut, aluevalaistus, puistot

  • Energiatehokkuusluokka A++