Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lamppu HQL, E27
Energiatehokas ja pitkäikäinen LED-lamppu E27 kannalla. Tämä "maissilamppu" antaa välittömästi kirkasta valoa. Säästä ylläpitokustannuksissa ja valaise tehokkaasti katuja, alueita ja puistoja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LED-lamppu E27 pallo corn-malli (maissilamppu) tarjoaa ympärisäteilevää valoa. Sen välitön 100% valo antaa kirkkaan valaistuksen heti kytkettäessä päälle. Lamppu on energiatehokas ja pitkäikäinen, mikä vähentää ylläpitokustannuksia ja sopii erinomaisesti valaisemaan esimerkiksi katuja, alueita ja puistoja. Sen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia ja se on luokiteltu energiatehokkuusluokkaan A++, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen valinta.
- Ympärisäteilevä vakiolamppu HQL LED
- "Maissilamppu"
- Välittömästi 100% valoa
- E27 kanta
- Värilämpö 4000K (Kylmä valkoinen)
- Käyttöikä 50.000h
- Valovirta 6000lm
- Vähäiset ylläpitokustannukset pitkän kestoiän ansiosta
- Soveltuu mm. kadut, aluevalaistus, puistot
- Energiatehokkuusluokka A++
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!