Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 13
Perinteisellä LED-lampulla yleisvalaistusta kotiin tai toimistoon. Lampussa E27 kanta. Valittavissa lämpimällä tai kylmällä valkoisella sävyllä. Pitkä käyttöikä ja vähäinen energiankulutus.
Osram Parathom Classic P 4,9W/2700K E14 LED-pienkupulamppu
T8 LED-valoputki, jossa värilämpötila 4000K ja kanta G13. UN malli sopii käytettäväksi useimpien kuristimien ja liitäntälaitteiden kanssa sekä suoralla 230V verkkojännitteelle.
Laadukas LED-kynttilälamppu E14 kannalla, joka vastaa 40 W:n hehkulamppua 470 lm:n valovirralla. Lämmin valkoinen valo syttyy välittömästi. Energiatehokas ratkaisu kotiin tai toimistoon.
Energiatehokas ja pitkäikäinen LED-lamppu E27 kannalla. Tämä maissilamppu antaa välittömästi kirkasta valoa. Säästä ylläpitokustannuksissa ja valaise tehokkaasti katuja, alueita ja puistoja.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa