Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
OPTIBEAM Elites
OPTIBEAM Elites - 1
OPTIBEAM Elites - 2
OPTIBEAM Elites - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

OPTIBEAM Elites

OPTIBEAM Elites on erittäin moderni ja tyylikäs lisävalaisin, joka tarjoaa erinomaisen kantaman ja leveän valokuvion. Saatavana kaksi versiota: 9 in ja Mega.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

OPTIBEAM Elites on valikoima moderneja ja tyylikkäitä lisävalaisimia, jotka tarjoavat tehokkaan, leveän ja kauas kantavan valaistuksen.



  • Miellyttävä 5 000 K:n värilämpötila

  • Helppo asennus 2,2 metrin kaapelilla, jossa 2-nastainen Deutsch DTP -liitin

  • Pitkä kantama

  • Leveä ja tehokas valokuvio

  • Double up- toiminto

  • Tumma optiikka

  • Oranssi ja valkoinen pysäköintivalo
  • 11 320 lm


Luokitus: R10

3 vuoden takuu