Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lisävalo Optibeam Pure 506
Ainutlaatuinen koon ja valontuoton suhde, erittäin laaja valokuvio, pitkä kantama ja tyylikäs kaareva kotelo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Poikkeuksellisen korkea CRI-arvo takaa luonnollisen värien toiston
- Vain 42 mm paksu yksiosainen kotelo mahdollistaa asennuksen haastaviinkin kohteisiin
- Maksimaalinen jäähdytysteho
- Jäykkä polykarbonaattilinssi, erittäin korkea CRI-arvo (värintoistoindeksi)
- Double up -toiminto
- 1 lux @ 562m
- Mitattu valoteho 17 620 lm
- Pysäköintivalo, oranssi (amber) / valkoinen (molemmat omalla johdolla)
- Virrankulutus: 21 A / 13,7 V
- Ref. 30
- Hyväksynnät ECE R148, R149, R10
- 9501 016 749: 5 000 K, 19 400 lm
- 9501 020 907: 5 000 K, 8 900 lm
- 9501 020 908: 5 000 K, 28 200 lm
- 9501 022 005: 5 000 K, 13 400 lm
- 9501 022 006: 5 000 K, 31 300 lm
3 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!