Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lisävalo, Optibeam Savage, pyöreä
LED-lisävalo Optibeam Savage tuottaa tarkan ja laadukkaan valaistuksen. Valikoimassa on sekä oransseja (amber) että valkoisia pysäköintivaloja, ja niitä on saatavilla useassa koossa mustan ja kromin värisenä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Epäsuorasti koko valaisimen heijastinpinta-alan valaiseva pysäköintivalo, valkoinen tai oranssi (amber) valo (erillinen johto kummallekin värille)
- Värilämpötila: 5000 K
- Liittimen tyyppi: Deutsch DT
- Luokitukset: R112, R10, R7
- Valaisin on musta, ja siihen kuuluu myös kromikehys
- 9501 011 057: 7200 lm
- 9501 011 058: 6200 lm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!